- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 竿 3mのおすすめ人気ランキング
竿 3mのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新144件の「竿 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し、ポール」、「パイプ 物干し」、「ポール」などの商品も取り扱っております。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ支柱径(Φmm)29
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿色ブルー
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿耐荷重(kg)約10材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿色ブルー質量(g)1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100~3000×39×39
1本
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
積水樹脂ステンレス浴室用伸縮竿
サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
¥1,688税込¥1,857
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り